Références
FAG :FRM170/12,5
Rubix :0255-1014329
Fabricant :0167298030000
EAN :4012801168960




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 170/12,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 160 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 170/12,5 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 170/12,5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 160 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 12,5 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,93 € HT
/ unité
26,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours