Élément de fixation et d'attache FAG FRM120/10
Bague d'arrêt FRB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :FRM120/10
Rubix :0255-1010552
Fabricant :0167296250000
EAN :4012801168670




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 120/10 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 112 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 120/10 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 120/10 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 112 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,05 €
3,19 € HT
/ unité
3,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h