Références
FAG :FRM290/10
Rubix :0255-1010628
Fabricant :0167299780000
EAN :4012801169325




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 290/10 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 270 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 290/10
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 290/10 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 270 mm |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,39 € HT
/ unité
67,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours