Références
Anyseals :97814/5
Rubix :R721-4170833


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48,44 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,6 mm |
| Epaisseur | 3,2 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 48,44X58,6X3,2NBR 5/SAC
Bague bs autocentree nbr/5 bs-11 48,44x58,6x3,2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48,44 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58,6 mm |
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € HT
/ sachet
18,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours