Références
Anyseals :300238/50
Rubix :R721-4170854


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS AUTOCENTREE NBR BS-11 26,7X35X2NBR 50/SAC
Bague bs autocentree nbr/50 bs-11 26,7x35x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,56 € HT
/ sachet
71,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h