Références
Anyseals :76355/10
Rubix :R721-4170897


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,33 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36,58 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 29,33X36,58X2,34NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 29,33x36,58x2,34nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,33 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 36,58 mm |
| Epaisseur | 2,34 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours