Références
Metafram :21045051028
Rubix :0279-1010390


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 CYL 45X51X28
Bague cylindrique nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,16 € HT
/ 36 unités
294,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h