Bague cylindrique SKF PCM 11011560 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 11011560 E
Rubix :0301-1357776
EAN :7316572199626
COUSSINET PCM 11011560 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 11011560 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur60 mm
Sériepcm
206,83 € HT
/ unité
248,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours