Références
INA :EGB2525-E40-Z
Rubix :0269-1006153
Fabricant :0684379600000
EAN :4012802618600




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 2525 E40-Z QMC 25 EX : PAP2525P10 INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,44 € HT
/ unité
5,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours