Bague cylindrique Metafram 11080100120
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11080100120
Rubix :0279-1010458


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 120 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 80X100X120
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,50 € HT
/ unité
373,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h