Bague cylindrique SKF PCM 141615 M
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PCM 141615 M
Rubix :0301-1109147
Fabricant :123985
EAN :7316571481289




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : COUSSINET PCM 141615 M SKF
Les bagues droites (cylindriques) composites SKF POM conviennent aux mouvements oscillants, rotatifs et linéaires et peuvent supporter des charges radiales. Après le remplissage initial de graisse, ils sont optimisés pour une maintenance minimale dans des conditions de fonctionnement difficiles. Des poches dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification peut prolonger considérablement la durée de vie des roulements. Malgré leur conception compacte, ils peuvent supporter de lourdes charges.
Douille Composite
Points forts
Rentabilité et longue durée de vie
Très bonnes propriétés de frottement
Capacité de charge élevée
Vitesse de glissement élevée
Très bonnes propriétés de frottement
Capacité de charge élevée
Vitesse de glissement élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Série | pcm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,00 € HT
/ 50 unités
188,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours