Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67053093
196002
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67053093
Rubix :4861-4079509
Fabricant :67053093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 140X165X12
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 € HT
/ unité
11,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours