Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67022069
Bague à lèvres (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67022069
Rubix :4861-4075259
Fabricant :67022069


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE SS RESSORT RAINURE EXT 21X29X4 WAOK
La WA est une bague d'étanchéité à effet radial unilatéral destinée aux arbres rotatifs ou pivotants et disponible, en option, avec une lèvre de protection (WAS) sur le côté opposé au fluide pour empêcher toute pénétration de saletés de l'extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée sans ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,84 € HT
/ unité
3,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h