Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47490/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47490/2
Rubix :R721-4169507


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 135X160X13 A11 NBR 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 135x160x13 a11 nbr sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,15 € HT
/ sachet
21,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h