Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413061
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413061
Rubix :H768-4073219
Fabricant :40413061


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 85X110X12
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,97 € HT
/ unité
53,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h