Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6246158-39/7, EU Pointure : 39 | Couleur : Marron | Tige : Basse
Bacou creek amg S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246158-39/7
Rubix :0491-6090252
Fabricant :6246158-39/7
EAN :3603836035788



Documents
Détails articles : CHAUSSURE CREEK AMG S3 P39 CI SRC
Tige en cuir gras marron et parements en textile noir hydrofuges
Semelle PU2D injectée
Certifiée SRC
Embout de sécurité Spacium 200J en polymère injecté
Semelle anti-perforation Flexium non métallique
Semelle PU2D injectée
Certifiée SRC
Embout de sécurité Spacium 200J en polymère injecté
Semelle anti-perforation Flexium non métallique
Points forts
Résiste aux projections de fluides et aux déchirements : durée d'utilisation prolongée. Respirante, absorbante et à séchage rapide.Evite la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure. Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé.
Applications
Chaussures de sécurité à usage professionnel. Idéal pour le bâtiment et la construction.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,23 € HT
/ paire
87,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
