Références
Utz :36-202-13-GRIS
Rubix :5063-7032706

Détails articles : BAC AV/COUVERCLE RAKO GRIS 60L 600X400X340MM
Fermeture à ressorts, charnières renforcées, gerbable, coloris gris.
Applications
Coffret de transport ou d'emballage norme Europe destiné à l'industrie et aux services.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 60 l |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Modèle | rako |
| Hauteur | 335 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,04 € HT
/ unité
94,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
