Références
Utz :3-4313-53
Rubix :5063-7150858



Documents
Détails articles : BAC GERBABLE RAKO GRIS 12L 400X300X145MM PFP FN PC
Bac RAKO gris de 12L avec fond plein et parois pleines. Le bac dispose de 2 poignées coquilles (une sur chaque petit côté).
Applications
Bac de manutention norme Europe destiné à l'industrie et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Modèle | 3-4313-53 |
| Hauteur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,78 € HT
/ unité
41,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
