Bac de rangement Asecos 33052
Bac de rétention en polyéthylène (haute densité)
Voir les informations techniquesRéférences
Asecos :33052
Rubix :6612-6231339
EAN :4250101184017

Détails articles : BAC DE RETENTION TYPE 3 200L
Bac de rétention en polyéthylène (haute densité, sans caillebotis, avec une capacité de stockage à 200 litres pour 1 fût ou petits récipients. Dimensions (mm) : 865 x 1245 x 350.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200 l |
|---|---|
| Largeur | 865 mm |
| Couleur | bleu |
| Hauteur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,79 € HT
/ unité
572,15 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
