Bac de rangement Thur Metall 56.161.000
Kit Bacs en plastique (LxPxFH) 605x695x100mm
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :56.161.000
Rubix :4774-7069914
EAN :7630022301361

Détails articles : BAC PLAST L600X695 LOT P/TIROIR H100/125XL500XP600MM
Désignation: Bacs en plastique, Hauteur mm: 80, Pour hauteur frontale mm: 100, 125, Largeur utile des tiroirs mm: 500, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Equipement: 6 bacs en plastique 100 x 100 mm, 12 bacs en plastique 100 x 200 mm
Applications
1/ Pour armoires à tiroirs L 600 x P 695 mm. 2/ Pour armoires à tiroirs L 800 x P 695 mm. 3/ Pour armoires à tiroirs L 1000 x P 695 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Modèle | 5012/5012 |
| Hauteur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,89 € HT
/ lot
123,47 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (36) jours
