Références
Utz :39-2043-120-100
Rubix :5063-7069656

Détails articles : BAC NAVETTE POOLBOX COUV 400X306X120
Gain jusqu'à 75 % pour le retour à , disponibles avec ou sans couvercle, coloris bleu, emplacement pour étiquette adhésive.
Points forts
Bac conçu pour une utilisation intensive manipulation aisée.
Applications
Bac et coffret de préparation de commande ou de livraison.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 306 mm |
| Hauteur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,64 € HT
/ unité
55,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours
