Références
Utz :47-6432A.0101.7001
Rubix :5063-7190562

Détails articles : BAC ECO GRIS CLAIR 600X400X320 PP FP PF
Fabriqué en matière recyclée, fond et parois pleins, coloris noir.
Volume 60 l
Points forts
Offre économique.
Applications
Bac gerbable pour manutention et transport de toutes charges.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 60 l |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Modèle | eco |
| Hauteur | 320 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,89 € HT
/ unité
64,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
