Références
Spartex :7857859
Rubix :R600-5309534

Documents
Détails articles : BAC DE RANGEMENT NOIR
Bac à bec empilable en polypropylène noir.
Espace pour étiquette.
Quantité par carton :
- 110x90x50 : 41
- 110x165x75 : 35
- 155x240x125 : 35
- 220x350x165 : 10
Espace pour étiquette.
Quantité par carton :
- 110x90x50 : 41
- 110x165x75 : 35
- 155x240x125 : 35
- 220x350x165 : 10
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 12 l |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Largeur | 220 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Type | bac de rangement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,86 €
8,50 € HT
/ unité
10,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
