Références
Novap :5141069
Rubix :4825-7034333
EAN :3306485141069

Détails articles : BAC A BEC SERIE EUROPEAN 11L 347X210X200 BLEU
Très grande résistance mécanique, chimique et thermique. Fabriqué en PP Copo
(polypropylène). Patte d'accrochage pour réglette murale. Double paroi et piliers
de renfort : forte résistance à l'écrasement. Fond anti-dérapant et nervures d'appui :
meilleure stabilité. Large porte-étiquette à l'avant du bac.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 11 l |
|---|---|
| Longueur | 347 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Type | bac à bec |
| Matière | polypropylène copo |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,40 € HT
/ 12 unités
226,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours