Références
Sedis :J587000219
Rubix :0296-1042406

Détails articles : AXE DE CHAPE POUR CHAINE J 58 LL1044 PAS 15,87 SIMPLE
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | lamineuse |
|---|---|
| Pas de chaîne | 15,82 mm |
| Hauteur de plaque | 12,1 mm |
| Type de plaque | droit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,60 € HT
/ unité
16,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
