Brosseuse Kärcher 17833110, Largeur de brossage: 400 mm

Autolaveuse BR 40/10 C

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Kärcher :17833110
Rubix :0222-7066220
EAN :4039784541498
AUTOLAVEUSE BR 40/10C ADV
Résumé technique
Largeur de brossage400 mm
Capacité400 
Alimentation220 V
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : AUTOLAVEUSE BR 40/10C ADV


Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement en marche avant et en marche arrière, la BR 40/10 C excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font d’elle un outil efficace sur tout type de sols. Avec ses deux bacs eau propre/eau sale avec poignée de transport et son chariot de transport intégré, elle s’utilise sans effort.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Points forts

L’autolaveuse compacte BR 40/10 C est polyvalente.

Applications

Equipée de brosses rouleaux, Cette autolaveuse est idéale pour brosser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.

Informations techniques


Attributs
Largeur de brossage400 mm
Capacité400 
Alimentation220 V
Largeur d'aspiration400 mm
Réservoir d'eau propre10 l
Réservoir d'eau sale10 l
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 811,49 HT
/ unité
3 373,79 TTC
Dont DEEE : 1,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours