Balayeuse Kärcher 1.517-213.0, Largeur de travail: 480 mm | Cuve: 42 l | Capacité: 2800 m²

Balayeuse KM 70/30 C Bp Pack Confort

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.517-213.0
Rubix :0222-7045504
Fabricant :1.517-213.0
EAN :4039784718098
BALAI AUTOTRACTE KM 70/30 C

Résumé technique

Largeur de travail480 mm
Capacité2800 m²
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BALAI AUTOTRACTE KM 70/30 C


Grâce à son bouton unique de commande, la KM 70/30 C Bp Pack Confort est entièrement intuitive. Avec son système de balayage par poussée, le balai principal pousse directement les déchets dans le bac situé à l’avant sans dégager de poussière. Elle dispose d’un balai latéral permettant d’augmenter la surface de travail. L’entraînement électrique des balais principal et latéral ainsi que le niveau sonore particulièrement appréciable (59 dB(A)) rendent son utilisation confortable.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Points forts

La balayeuse KM 70/30 C Bp Pack Confort est un modèle confortable car elle évite les soulèvements de poussières.

Applications

Cette balayeuse est adaptée aux surfaces à partir de 300 m².

Informations techniques


Attributs
Largeur de travail480 mm
Capacité2800 m²
Alimentation12 V
Cuve42 l
2 344,03 € HT
/ unité
2 812,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours