Brosseuse Kärcher 1.515-403.0, Largeur de brossage: 430 mm | Capacité: 900 m² | Largeur d'aspiration: 750 mm
Autolaveuses compactes à guidage manuel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.515-403.0
Rubix :0222-7325764
Fabricant :15154030
EAN :4054278188003





Résumé technique
| Largeur de brossage | 430 mm |
|---|---|
| Capacité | 900 m² |
| Alimentation | 24 V |
Documents
Détails articles : AUTOLAVEUSE BD43/25 C BP PACK
rétention 30 litres avec caillebotis.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Informations techniques
Attributs
| Largeur de brossage | 430 mm |
|---|---|
| Capacité | 900 m² |
| Alimentation | 24 V |
| Largeur d'aspiration | 750 mm |
| Réservoir d'eau propre | 25 l |
| Réservoir d'eau sale | 25 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 236,96 € HT
/ unité
5 084,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours