Balayeuse Nilfisk 50000494, Largeur de travail: 700 mm | Cuve: 38 l | Capacité: 1920 m²
Balayeuse SW 250
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :50000494
Rubix :0206-7275682
EAN :5715492191987

Documents
Détails articles : BALAYEUSE MANUELLE FLOORTEC 592M SW250
La balayeuse manuelle SW250 de Nilfisk est une solution performante et rapide pour le nettoyage des sols intérieurs et extérieurs. Conçue pour collecter efficacement poussières, saletés et débris divers, cette balayeuse manuelle assure un nettoyage efficace, capable de ramasser les saletés jusqu'à 6 fois plus vite qu'un balayage manuel.
Caractéristiques :
La balayeuse manuelle SW250 fonctionne sans moteur ni batterie, garantissant une utilisation simple et silencieuse. Son système de balayage "direct-throw" (directement par l'avant) permet un ramassage efficace de la poussière, des saletés, des débris, du sable, des clous, ou encore des cigarettes, etc., en un seul passage. La trémie de 38 litres offre une capacité suffisante pour collecter une grande quantité de déchets avant de nécessiter une vidange. Sa poignée ergonomique et ajustable assure une prise en main confortable, tandis que les larges roues non marquantes facilitent la maniabilité, même dans des espaces restreints. Conçue avec un châssis anti-corrosif, elle est adaptée aux environnements extérieurs et ne requiert aucun entretien spécifique. Un filtre amovible intégré assure une meilleure rétention de la poussière, améliorant ainsi le confort de l’utilisateur.
Spécifications :
- Alimentation : Manuel
- Rendement théorique/réel du balai principal : 1920/960 m²/h
- Rendement d'un balai latéral théorique/effectif : 2800/1400 m²/h
- Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif : 3680/1840 m²/h
- Largeur avec 1 balai latéral droit : 700 mm
- Largeur avec 2 balais latéraux : 920 mm
- Volume de la trémie : 38 litres
- Longueur du balai principal : 480 mm
- Dimensions (L x l x H) : 1470 x 920 x 1120 mm
- Poids : 20 kg
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1906, Nilfisk s'est imposée comme un acteur clé dans la conception et la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Reconnue à l'échelle mondiale, l'entreprise propose une vaste gamme de solutions performantes, incluant des aspirateurs industriels, des autolaveuses et des nettoyeurs haute pression, adaptés aussi bien aux besoins des professionnels qu'à ceux du grand public. Son engagement repose sur l'innovation et la qualité, garantissant des équipements répondant aux exigences évolutives du marché.
Caractéristiques :
La balayeuse manuelle SW250 fonctionne sans moteur ni batterie, garantissant une utilisation simple et silencieuse. Son système de balayage "direct-throw" (directement par l'avant) permet un ramassage efficace de la poussière, des saletés, des débris, du sable, des clous, ou encore des cigarettes, etc., en un seul passage. La trémie de 38 litres offre une capacité suffisante pour collecter une grande quantité de déchets avant de nécessiter une vidange. Sa poignée ergonomique et ajustable assure une prise en main confortable, tandis que les larges roues non marquantes facilitent la maniabilité, même dans des espaces restreints. Conçue avec un châssis anti-corrosif, elle est adaptée aux environnements extérieurs et ne requiert aucun entretien spécifique. Un filtre amovible intégré assure une meilleure rétention de la poussière, améliorant ainsi le confort de l’utilisateur.
Spécifications :
- Alimentation : Manuel
- Rendement théorique/réel du balai principal : 1920/960 m²/h
- Rendement d'un balai latéral théorique/effectif : 2800/1400 m²/h
- Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif : 3680/1840 m²/h
- Largeur avec 1 balai latéral droit : 700 mm
- Largeur avec 2 balais latéraux : 920 mm
- Volume de la trémie : 38 litres
- Longueur du balai principal : 480 mm
- Dimensions (L x l x H) : 1470 x 920 x 1120 mm
- Poids : 20 kg
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1906, Nilfisk s'est imposée comme un acteur clé dans la conception et la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Reconnue à l'échelle mondiale, l'entreprise propose une vaste gamme de solutions performantes, incluant des aspirateurs industriels, des autolaveuses et des nettoyeurs haute pression, adaptés aussi bien aux besoins des professionnels qu'à ceux du grand public. Son engagement repose sur l'innovation et la qualité, garantissant des équipements répondant aux exigences évolutives du marché.
Points forts
- Ramassage efficace des poussières et débris grâce au système de balayage "direct-throw" ;
- Trémie de 38 litres offrant une grande capacité de collecte pour un travail prolongé ;
- Construction robuste avec châssis anti-corrosif, adaptée à une utilisation en extérieur ;
- Facilité de manœuvre grâce aux roues larges non marquantes ;
- Poignée ergonomique ajustable pour un confort optimal ;
- Aucun entretien requis, fonctionnement sans moteur ni batterie ;
- Filtre amovible intégré pour une meilleure rétention de la poussière.
- Trémie de 38 litres offrant une grande capacité de collecte pour un travail prolongé ;
- Construction robuste avec châssis anti-corrosif, adaptée à une utilisation en extérieur ;
- Facilité de manœuvre grâce aux roues larges non marquantes ;
- Poignée ergonomique ajustable pour un confort optimal ;
- Aucun entretien requis, fonctionnement sans moteur ni batterie ;
- Filtre amovible intégré pour une meilleure rétention de la poussière.
Applications
La balayeuse manuelle SW250 est idéale pour le nettoyage des surfaces industrielles, des entrepôts, des parkings et des zones commerciales. Elle convient également aux ateliers de production, aux écoles, aux centres logistiques et aux bâtiments publics. Grâce à son efficacité sur les sols intérieurs et extérieurs, elle permet de maintenir un environnement propre et accueillant pour les employés et les visiteurs.
Informations techniques
Attributs
| Largeur de travail | 700 mm |
|---|---|
| Capacité | 1920 m² |
| Cuve | 38 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,94 € HT
/ unité
1 127,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h