Mandrin porte-fraise Ferte Takim BT40ER32160
ATTACHEMENT BT40 ER25 100 L=100 D.2-16MM
Voir les informations techniquesRéférences
Ferte Takim :BT40ER32160
Rubix :I709-0670083


Résumé technique
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 160 mm |
Détails articles : MANDRIN A PINCE BT40 ER32 160MM MAS403 BT - ADB
Mandrin a pince bt40 er32 160mm mas403 bt - adb
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 160 mm |
| Utilisation | mandrin à pince er32 pour usinage cnc |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,12 € HT
/ unité
133,34 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence