Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant C5-391.EH-20 085
Adaptateur Coromant Capto® vers Coromant EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-391.EH-20 085
Rubix :0033-0368653
Fabricant :6048715




Résumé technique
| Type d'attachement | coromant adaptateur capto -eh c5-391.eh-20 085 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 85 mm |
Documents
Détails articles : ATTACHEMENT CONIQUE FILET C5-391.EH-20 085
Adaptateur Coromant Capto® vers Coromant EH
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | coromant adaptateur capto -eh c5-391.eh-20 085 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 85 mm |
| Utilisation | adaptateur capto® ↔ coromant eh pour applications rotatives avec refroidissement axial et radial. |
| Diamètre de filetage | 19,2 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre alésage trou de fraise | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,92 € HT
/ unité
897,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h