Mandrin porte-fraise Kemmler Tools 403.04.16.K
MANDRIN PORTE-FRAISE WELDON COURT
Voir les informations techniquesRéférences
Kemmler Tools :403.04.16.K
Rubix :B607-0600759
EAN :4250001006495


Résumé technique
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 63 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTE-FRAISE SK 40-16-63 AV CANAUX D'ARROS.
AVEC CANAUX D’ARROSAGE - DIN69871 SK47
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 63 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,99 € HT
/ unité
92,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours