Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant C4-391.EH-25 038
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-391.EH-25 038
Rubix :0033-0737425
Fabricant :7079922
EAN :7323221181536


Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur coromant capto® vers coromant eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 38 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROMANT EH
Adaptateur Coromant Capto® vers Coromant EH
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur coromant capto® vers coromant eh |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 38 mm |
| Utilisation | adaptateur d'outil rotatif pour coromant capto® ↔ coromant eh (refroidissement traversant) |
| Diamètre de filetage | 24,1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre alésage trou de fraise | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,27 € HT
/ unité
763,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h