Mandrin porte-fraise Sandvik Coromant A2B20-40 16 100
Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A2B20-40 16 100
Rubix :0033-0757775
Fabricant :5721925




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur mas-bt 403 - weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR MAS-BT 403 VERS WELDON
Adaptateur MAS-BT 403 vers Weldon
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur mas-bt 403 - weldon |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 100 mm |
| Utilisation | pour le raccordement d'outils munis d'une connexion weldon à la partie machine mas-bt 403 (bt40). grâce à l'entrée/sortie de liquide de refroidissement, convenant au perçage/fraisage humide sous pression. |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 44,45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,12 € HT
/ unité
224,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h