Mandrin porte-fraise Omega Products OM31272
Mandrin porte-fraises Weldon - SA 40 DIN2080
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM31272
Rubix :R745-0782833


Résumé technique
| Type d'attachement | sa 40 din2080 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 63 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTE FRAISE SA40 10X63 WELDON G6,3 15000TR
Mandrin porte fraise sa40 10x63 weldon g6,3 15000tr
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sa 40 din2080 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 63 mm |
| Utilisation | pour le montage de fraises à queue cylindrique avec méplat weldon. |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,67 € HT
/ unité
70,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours