Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Accessoires de machines-outils
Attachements pour outils rotatifs
Mandrins porte-fraise
Mandrin porte-fraise Weldon
MANDRIN PORTE-FRAISE SK 40-12-50 AV CANAUX D'ARROS.
Mandrin porte-fraise Weldon Kemmler Tools 403.04.12.K
MANDRIN PORTE-FRAISE WELDON COURT
Références
kemmler tools :
403.04.12.K
rubix :
B607-0600753
ean :
4250001006402
Résumé technique
Attachement
SK40
Longueur hors attachement
50
mm
Diamètre alésage trou de fraise
42
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MANDRIN PORTE-FRAISE SK 40-12-50 AV CANAUX D'ARROS.
AVEC CANAUX D’ARROSAGE - DIN69871 SK47
Informations techniques
Attributs
Poids
1.2
Attachement
SK40
Longueur hors attachement
50
mm
Diamètre alésage trou de fraise
42
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
79,02
€
HT
/
unité
94,82
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (8)
Créer un PDF à partir du produit