Tournevis Facom ATHH.D2, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 240 mm | Longueur de la lame: 125 mm

ATHH.D - Tournevis manche bois pour vis cruciformes Pozidriv® - lame avec 6 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :ATHH.D2
Rubix :0139-5008376
EAN :3148510117058
TOURNEVIS BOIS PZ 2 AVEC ECROU ATHH.D2
Résumé technique
Empreintepozidriv
Taille empreinte6
Longueur de la lame125 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TOURNEVIS BOIS PZ 2 AVEC ECROU ATHH.D2


ATHH.D - Tournevis manche bois pour vis cruciformes Pozidriv® - lame avec 6 pans
- Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée.
- Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé.
- Liaison manche lame par ailettes.
- Le manche côté lame a une virole acier sertie avec amortisseur, à l'opposé, une rondelle cuir protège le bois des chocs.
- Présentation : brunie.

Informations techniques


Attributs
Empreintepozidriv
Taille empreinte6
Longueur de la lame125 mm
Longueur240 mm
Finitionpolie
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,13 HT
/ unité
27,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours