Chaussures agroalimentaire Aimont 007GR0639
ASTER S2 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :007GR0639
Rubix :3883-6070242
EAN :8033546247068

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ASTER S2 SRC P39 NOIR TIGE WAT-OUT SEM.LIGHT PU
Chaussures de sécurité basses type loafer, coloris noir. Tige en matière synthétique WAT-OUT®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l’eau et au savon. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles. Première de propreté complète en polyuréthane et textile, anatomique et antistatique. Absorbeur de choc au talon. Perforation sur l’avant pied pour une meilleure respirabilité. Semelle de marche en PU mono densité, résistant aux graisses et produits de nettoyage. Très bonne résistance à l'abrasion. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.
Points forts
Matériau de tige soumis à un traitement spécial anti-tâche et résistant à de nombreux lavages.
Applications
Transport/Distribution - Hygiène/Agroalimentaire
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,99 € HT
/ paire
85,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
39
