Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZK2-LVW30-A

Assemblage du connecteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZK2-LVW30-A
Rubix :0338-2262503
Fabricant :ZK2-LVW30-A
CONNECTEUR AVEC CABLE, 3M ZK2-LVW30-A

Résumé technique

Typeassemblage de connecteur

Détails articles : CONNECTEUR AVEC CABLE, 3M ZK2-LVW30-A


La série ZK2 est un éjecteur à économie d'énergie dont la consommation d'air est réduite de 90 %. Le ZK2 a un débit d'aspiration augmenté de 50 % par rapport aux autres éjecteurs SMC à un étage. Grâce à sa taille compacte et à sa légèreté, il est plus facile à entretenir. Le ZK2 offre également plusieurs options de montage.

Points forts

-Fluide : air, gaz inerte
Éjecteur à économie d'énergie
Compact et léger
Options de montage : montage sur support d'unité simple, montage sur rail DIN d'unité simple, montage sur rail DIN de collecteur.

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage de connecteur
21,54 € HT
/ unité
25,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours