Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZU05SA

Éjecteur à vide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZU05SA
Rubix :0338-2501979
Fabricant :ZU05SA
EAN :3618036439366
VENTURI EN LIGNE SERIE ZU

Résumé technique

Typeéjecteur à vide

Documents

Détails articles : VENTURI EN LIGNE SERIE ZU


Générateur de vide, modèle en ligne. Compact et léger Débit d'aspiration jusqu'à 16 l/min Pression de vide max. : -90 kPA Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm Choix du raccordement. Raccords instantanés de type ovale : Ø 4 et 6 mm. Raccords taraudés : Rc 1/8.
Débit maximum : 16 l/min (ANR). Pression du vide max. : -90 kPA. Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm. Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm. Masse 2.4 à 4.3g.

Points forts

-Ejecteur peu encombrant pouvant être installé en ligne avec la tuyauterie
Construction légère

Informations techniques


Attributs
Typeéjecteur à vide
28,25 € HT
/ unité
33,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h