Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HD-1-QS

Support de ventouse ESH-HD

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESH-HD-1-QS
Rubix :0326-2573662
Fabricant :189233
EAN :4052568078409
SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HD-1-QS

Résumé technique

Typeporte-gobelet à dépression esh

Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HD-1-QS


Support de ventouse ESH-HD-1-QS avec compensation de hauteur, raccord du vide latéral, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=3 mm, Volume=0,241 cm3, Position de montage=vertical, Conception=(* Raccord du vide sur le côté, * à compensation de hauteur), Correspondance des porte-ventouse=Taille 1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeporte-gobelet à dépression esh
66,51 € HT
/ unité
79,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours