Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH13DLA-08-10-10
Ejecteur à vide
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZH13DLA-08-10-10
Rubix :0338-2414910
Fabricant :ZH13DLA-08-10-10
Détails articles : VENTURI ZH13DLA-08-10-10
Légers, les générateurs de vide des séries ZH et ZU combinent simplicité de conception et hautes performances. Il suffit de brancher un tube d'alimentation en air à une extrémité, et le vide est prêt à l'autre extrémité. Les générateurs ZU sont très compacts. La réponse immédiate des ZH et ZU peut être plus rapide que celle des systèmes d'aspiration centraux. De plus, ces générateurs sont souvent plus petits et plus légers que les lignes d'aspiration encombrantes utilisées dans les systèmes centraux d'aspiration. Un silencieux d'échappement intégré réduit le bruit du générateur au minimum. Disponible en quatre diamètres de buse et plusieurs tailles d'orifice.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager.
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager.
Informations techniques
Attributs
| Type | ejecteur à vide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,72 € HT
/ unité
52,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours