Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.148-235.0, Poids: 14.2 kg

Aspirateurs de sécurité NT 30/1 Tact Te M 11482350

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.148-235.0
Rubix :0222-7191328
Fabricant :11482350
ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES NT 30/1 TACT TE M

Résumé technique

Dépression254 mbar
Puissance1380 W
Alimentation220 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES NT 30/1 TACT TE M


Le NT 30/1 Tact Te M est un aspirateur eau et poussières mobile destiné aux artisans et à l'aspiration de poussières fines dangereuses (de classe M). Il impressionne par sa puissance exceptionnelle dans tous les environnements générants de grandes quantités de poussières, qu'il s'agisse de situations complexes sur des chantiers ou dans des ateliers. Le système de décolmatage automatique du filtre Tact permet un nettoyage du filtre entièrement automatique sans perte de puissance d'aspiration. La prise d'asservissement permet d'y connecter un outil électroportatif. Très maniable, il est équipé de roulettes pivotantes stables en métal. Le bouton de commande central rend son utilisation simple. Tous les accessoires sont rangés en sécurité sur la machine.

Informations techniques


Attributs
Dépression254 mbar
Puissance1380 W
Alimentation220 V
Cuve30 l
Niveau sonore69 dBA
Poids14,2 kg
Débit d'air74 l/s
1 051,05 € HT
/ unité
1 261,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours