Aspirateurs eau et poussière Kärcher 14285380, Type: Aspirateur | Poids: 8.6 kg
Aspirateur
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :14285380
Rubix :0222-7154685
EAN :4039784978522

Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POUSS.NT38/1ME
L'aspirateur eau et poussière NT 38/1 Me Classic ramasse sans effort de grandes quantités de liquides, de poussière ou de grosses saletés, grâce à une puissante turbine de 1500 watts. Cet aspirateur compact est doté d'un réservoir robuste de 38 litres. La gamme NT Classic est également dotée d'une technologie de filtrage fiable. Le concept d'entretien facile, qui permet de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, est une caractéristique particulière.
Points forts
-Les machines à moteur unique TNT Classic sont équipées de filtres à cartouche Karcher éprouvés
Le filtre à cartouche permet une aspiration soutenue sans sac filtrant.
Le filtre à cartouche permet une aspiration soutenue sans sac filtrant.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 227 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1500 W |
| Cuve | 38 l |
| Type | aspirateur |
| Niveau sonore | 78 dBA |
| Poids | 8,6 kg |
| Largeur d'aspiration | 360 mm |
| Longueur de câble | 6,5 m |
| Débit d'air | 59 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,95 € HT
/ unité
343,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
