Aspirateur Makita VC4210MX, Type: Infini Clean - Classe M
ASPIRATEUR 42 L 1200 W 250 MBAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :VC4210MX
Rubix :0142-5291772
EAN :0088381846035




Documents
Détails articles : ASPIRATEUR 1200W 42L + ACCESS
Système ''INFINI CLEAN'' : décolmatage automatique du filtre toutes les 15 secondes.
Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M (>0,1mg/m³)
Grande puissance d'aspiration avec une dépression de 250 mbar et un débit d'air de 4,5 m3/min.
Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
Prise intégrée pour raccord d'une machine électroportative.
Filtre à longue durée de vie PTFE : lavable et anti-adhérent.
Possibilité d'adapter des coffrets MAKPAC au-dessus de l'aspirateur.
Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type M (>0,1mg/m³)
Grande puissance d'aspiration avec une dépression de 250 mbar et un débit d'air de 4,5 m3/min.
Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides.
Prise intégrée pour raccord d'une machine électroportative.
Points forts
Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.
Dispositif antistatique éliminant les décharges d'éléctricité.
Grandes roues arrières facilitant le transport.
Roulettes avant munies de freins.
Dispositif antistatique éliminant les décharges d'éléctricité.
Grandes roues arrières facilitant le transport.
Roulettes avant munies de freins.
Applications
Eau et poussière
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1200 W |
|---|---|
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 42 l |
| Type | infini clean - classe m |
| Niveau sonore | 62 dBA |
| Longueur | 0,385 m |
| Poids | 16 kg |
| Longueur de câble | 7,5 m |
| Dépression | 250 mbar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
908,21 € HT
/ unité
1 089,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
