Aspirateurs eau et poussière Kärcher 9.990-267.0, Type: Électrique | Poids: 108 kg
ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVM 60/24-2 M ACD WS
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : ASPI INDUSTRIEL IVM 60/24-2 M AC
Compact, sécurisé, simple : équipé de 2 moteurs, l'aspirateur industriel de la gamme Medium IVM 60/24-2 M ACD WS est parfaitement adapté à l'aspiration des poussières fines nécessitant un inertage, provenant d'aluminium, de titane et de magnésium. Cet appareil compact et fiable, équipé de 2 turbines hautes performances, possède un grand filtre en étoile de la classe de poussière M, facile et pratique à nettoyer grâce à un décolmatage manuel du filtre. La cuve comprend en outre un panier-filtre. Le liquide d'inertage assure le guidage forcé et l'humidification intégrale de toutes les particules aspirées. Le niveau de remplissage du liquide d'inertage peut être constaté à tout moment via un verre-regard. La coupure de la puissance d'aspiration en cas de niveau de liquide trop faible permet d'éviter les erreurs d'utilisation. La vidange du liquide s'effectue par le biais d'un robinet à boisseau sphérique.
Points forts
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme CEI 60335-2-69.
Guidage forcé des particules aspirées
Les matières aspirées sont intégralement humidifiées par le liquide d'inertage.
Surveillance du liquide dans la cuve
Le niveau de liquide d'inertage est surveillé par le biais d'un verre-regard.
Coupure de la puissance d'aspiration en cas de niveau de liquide faible
-
La perte de puissance d'aspiration alerte l'utilisateur du niveau de liquide faible.
Système compact
-
Grâce à la cuve entièrement intégrée, le système est extrêmement compact.
Informations techniques
| Dépression | 254 mbar |
|---|---|
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 60 l |
| Type | électrique |
| Poids | 108 kg |
- Livraison habituellement sous (21) jours
