Aspirateurs eau et poussière Spartex 866315, Poids: 11 kg

Aspirateur eau & poussières 35 litres G-VAC P35-W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :866315
Rubix :C600-7152989
EAN :3660338204661
ASPIRATEUR G-VAC P35-W EAU ET POUSS., 35 L PLASTIQUE

Résumé technique

Dépression210 mbar
Puissance1200 W
Alimentation220 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ASPIRATEUR G-VAC P35-W EAU ET POUSS., 35 L PLASTIQUE


Aspirateur eau et poussières avec cuve 35 L en plastique recyclé.
Tête en plastique recyclé munie d'une poignée de transport rabattable et 2 accroche-câbles. Joint d'étanchéité injecté. Attaches de cuve incassables en polyamide.
Moteur froid 2 étages à bobinage renforcé.
Filtration par sac et filtre ou cartouche. Colmatage réduit avec l’utilisation du préfiltre nylon.
Flexible bleu transparent indéchirable. Poignée ergonomique avec régulateur. Tube alu+plastique pour un confort et une résistance optimisés.
Chariot 5 roulettes pivotantes.
GARANTIE 3 ANS

Accessoires de série : Ø 38 mm
Flexible bleu transparent 4 m et coude avec régulateur
Tube alu+plastique 2x50 cm
Suceurs brosse à roulettes (poussières), à lèvres (liquides), manchon réducteur, brosse ronde et biseau
Filtre
1 sac 35 L

Acessoires en option :
Flexible 5 m complet (867055)
Coude plastique (843783)
Tube droit alu+plastique 50 cm (843781)
Suceur eau roulettes 40 cm (843787)
Suceur brosse roulettes 40 cm (843785)
Kit accessoires antistatiques (843777)
Sachet de 10 sacs (843900)
Filtre polyester conique d300 (843799)
Préfiltre anticolmatage nylon (843811)
Cartouche filtre (853814)
Cartouche lavable (853818)
Cartouche HEPA 175x145xH125 (843809)
Anneau de fixation cartouche (843805)

Points forts

Moteur froid 2 étages

Informations techniques


Attributs
Dépression210 mbar
Puissance1200 W
Alimentation220 V
Cuve35 l
Niveau sonore71 dBA
Poids11 kg
Longueur de câble8 m
Débit d'air56,9 l/s
373,89 HT
/ unité
448,67 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h