Aspirateurs eau et poussière Spartex 866307, Poids: 5 kg
Aspirateur eau & poussières 20 L R3D-201EPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :866307
Rubix :C600-7152985
EAN :3660338204623

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR R3D-201EPS EAU ET POUSS., 20 L PLASTIQUE
Aspirateur eau et poussières compact. Grande mobilité grâce à son chariot 4 roues pivotantes.
Idéal pour les petits chantiers, des utilisations ponctuelles ou l'entretien.
GARANTIE 1 AN.
Accessoires de série : Ø 32 mm.
Flexible gris 1,5 m et coude.
Tube aluminium 3x50 cm.
Suceurs moquette, biseau et brosse.
Filtre tissu. Acessoires en option : Flexible complet 1,5 m (863576) Tube aluminium 3x50 cm (863570) Suceur pédale (863572) Suceur eau (866425) Kit brosse et biseau (863574) Sachet de 10 sacs 20 L (866427) Cartouche (866429)
Idéal pour les petits chantiers, des utilisations ponctuelles ou l'entretien.
GARANTIE 1 AN.
Accessoires de série : Ø 32 mm.
Flexible gris 1,5 m et coude.
Tube aluminium 3x50 cm.
Suceurs moquette, biseau et brosse.
Filtre tissu. Acessoires en option : Flexible complet 1,5 m (863576) Tube aluminium 3x50 cm (863570) Suceur pédale (863572) Suceur eau (866425) Kit brosse et biseau (863574) Sachet de 10 sacs 20 L (866427) Cartouche (866429)
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 180 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1400 W |
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 20 l |
| Niveau sonore | 78 dBA |
| Poids | 5 kg |
| Longueur de câble | 8 m |
| Débit d'air | 30 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,54 € HT
/ unité
187,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
