Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.667-270.0, Type: Aspirateurs eau et poussières | Poids: 27.6 kg

Aspirateur eau et poussières NT 70/3 *EU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.667-270.0
Rubix :0222-7072912
Fabricant :1.667-270.0
EAN :4039784725386
ASPIRATEUR EAU+POUSS.NT70/3

Résumé technique

Dépression254 mbar
Puissance3600 W
Alimentation220 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POUSS.NT70/3


Pensé pour les nettoyages intensifs, l’aspirateur eau et poussières Kärcher NT 70/3 combine une capacité élevée et une aspiration puissante. Sa conception mobile et ses équipements intégrés facilitent les interventions régulières en milieu industriel, agricole et automobile.

Caractéristiques :
Le Kärcher NT 70/3 est un aspirateur eau et poussières reposant sur une configuration à trois moteurs « by-pass » pouvant fonctionner indépendamment ou simultanément selon le besoin. Cette architecture contribue à adapter la puissance d’aspiration aux conditions de travail. La grande cuve en plastique permet la collecte de volumes importants de déchets, tandis que le filtre cartouche protège la turbine lors de l’aspiration de poussières et de liquides. Les déplacements sont facilités par deux grandes roues arrière et deux roues castor à l’avant, complétées par un guidon ergonomique. Le vidage de la cuve est simplifié grâce à un flexible de vidange intégré. Un bumper robuste protège l’appareil contre les chocs et intègre un rangement des accessoires pour limiter les pertes et accélérer la mise en œuvre.

Spécifications :
- Référence Kärcher : 16672700.
- Tension d’alimentation : 220/240 V.
- Fréquence : 50/60 Hz.
- Débit d’air maximal : 3 × 74 l/s.
- Dépression maximale : 254 mbar (25,4 kPa).
- Capacité de la cuve : 70 l.
- Matériau de la cuve : plastique.
- Puissance absorbée maximale : 3 600 W.
- Diamètre nominal du tuyau : DN 40.
- Longueur du câble d’alimentation : 10 m.
- Niveau sonore : 83 dB(A).
- Couleur : anthracite.
- Poids sans accessoires : 27,6 kg.
- Dimensions (L × l × H) : 720 × 510 × 975 mm.
- Longueur du flexible d’aspiration fourni : 4 m.
- Nombre de tubes d’aspiration : 2 pièces.
- Longueur des tubes d’aspiration : 550 mm.
- Matériau des tubes d’aspiration : acier inoxydable.
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières : 360 mm.
- Classe de protection électrique : II.

Normes :
- Directive 2006/42/CE (+2009/127/CE) : définit les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables aux machines mises sur le marché européen.
- Directive 2011/65/UE : encadre la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive 2014/30/UE : concerne la compatibilité électromagnétique afin de limiter les perturbations et garantir le fonctionnement des équipements.
- EN 60335-1 et EN 60335-2-69 : ces normes harmonisées précisent les exigences de sécurité applicables aux appareils électriques et aux aspirateurs industriels pour poussières et liquides.
- EN 55014-1 et EN 55014-2 : définissent les limites d’émissions et d’immunité électromagnétiques pour les appareils électrodomestiques et similaires.
- EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3 : portent sur les limites de courants harmoniques et les fluctuations de tension sur le réseau.
- EN 62233 : traite de l’évaluation des champs électromagnétiques des appareils électriques.
- EN 50581 : encadre la documentation technique liée à la conformité des substances réglementées.

Points forts

- Capacité de cuve élevée permettant de réduire la fréquence des vidanges lors des opérations de nettoyage.
- Architecture à trois moteurs offrant une adaptation de la puissance d’aspiration selon les besoins.
- Mobilité facilitée par le châssis roulant, le guidon ergonomique et la répartition des roues.
- Protection renforcée de l’appareil par le bumper et le filtre cartouche protégeant la turbine.
- Accessoires rangés directement sur la machine pour une disponibilité immédiate.

Applications

L’aspirateur eau et poussières Kärcher NT 70/3 est adapté aux opérations de nettoyage dans les ateliers industriels, les zones de production et les espaces de maintenance. Il trouve également sa place dans les environnements agricoles pour la collecte de déchets humides ou secs, ainsi que dans les ateliers et centres de préparation automobile. Son utilisation convient aux sols, machines, zones de travail et surfaces nécessitant une aspiration combinée de liquides et de poussières, y compris dans des contextes où les volumes de déchets sont importants et les interventions répétées.

Informations techniques


Attributs
Dépression254 mbar
Puissance3600 W
Alimentation220 V
Cuve70 l
Typeaspirateurs eau et poussières
Niveau sonore83 dBA
Poids27,6 kg
Longueur du flexible4000 mm
Largeur d'aspiration360 mm
Longueur de câble10 m
958,93 € HT
/ unité
1 150,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours