Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.667-294.0, Type: Aspirateur de sécurité | Poids: 24.6 kg
Aspirateur de sécurité NT 75/1 Tact Me Te H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.667-294.0
Rubix :0222-7191341
Fabricant :1.667-294.0
EAN :4039784727311



Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES NT 75/1 TACT ME TE H
L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est équipé en série d’une cuve Inox, destiné à l’aspiration de poussières de classe H (taux de rétention < 0.005%) nocives pour la santé (amiante, poussières cancérigènes…). Un outil électroportatif peut être couplé à l’aspirateur pour des applications dans des secteurs comme l’automobile, l’industrie ou le bâtiment.
Applications
L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l’aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé. Il est équipé d'une cuve inox et d'un outil électroportatif.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 254 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1000 W |
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 75 l |
| Type | aspirateur de sécurité |
| Niveau sonore | 67 dBA |
| Poids | 24,6 kg |
| Longueur du flexible | 2,5 mm |
| Largeur d'aspiration | 360 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 576,99 € HT
/ unité
3 092,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
